バイクスロープ スチール製 2本セット

バイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamannバイクスロープ スチール製 2本セット - Ruedamann

このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。

用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。材質スチール質量(kg)約16.5(2本セット)幅(cm)22耐荷重(kg)440(2本セット)長さ(cm)展開:210高さ(cm)最大使用:60、4.8折りたたみ時高さ(mm)100折りたたみ時長さ(mm)110内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527460SR83F-PR
14,999
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする