曜日別特売

バイクブリッジ アルミラダーレール

バイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamannバイクブリッジ アルミラダーレール - Ruedamann

ラダーレールはアルミ製で、長持ちです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。アルミラダーレールは他の金属と比べて錆びにくく、耐候性と耐食性に優れています。滑り止め表面は、摩擦力を増えて、ズレにくく、車両の損傷を防ぎ、作業の安定性が向上します。ヘッド部はトラックにしっかり固定でき、プレートにより引っかかって、滑らなくて、もっと安定なアルミブリッジです。

用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むためのアルミブリッジです。材質アルミ幅(cm)30耐荷重(kg)1500内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527435HR803-7-PC約15.2208最大使用:60以下
43,999
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17527451HR803-8-PC約17.3238最大使用:68以下
46,999
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする