曜日別特売

バイクラダーレール バイク アルミブリッジ

バイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamannバイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamannバイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamannバイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamannバイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamannバイクラダーレール バイク アルミブリッジ - Ruedamann

ラダーレールの上部に曲げたヘッドプレートがあり、地面や車に置き、設置面によくフィットし、積載はもっと安定感を持っています。バイクスロープの側面にサイドプレートが付き、高さが4cmで、使用中に載せる設備車輪の脱輪を防ぎ、より安全です。バイク アルミブリッジの表面にポンチ穴の設計があり、よく滑り止めの効き目を果たします。ヘッドプレートの裏面にゴム製の滑り止めパッドが貼いており、使用中にスロープの移動を防止できます。バイク ラダーレールの下に延長のテールプレートが付き、積載がスムーズになれます。

用途バイクを車に積載したり、重い貨物を運搬したりする場合、メーカーのアルミブリッジを利用して作業を気楽にさせます。その以外、自転車、ATV、手押し車、ベービーカー、芝刈り機等の載せることにも活躍します。材質アルミ質量(kg)約2.3幅(cm)21.5耐荷重(kg)300長さ(cm)100高さ(cm)最大使用:28.5、4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527426AR20B-100CM-PC
7,599
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする