バイクスロープ スチールラダー

バイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamannバイクスロープ スチールラダー - Ruedamann

本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。

用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。材質スチール質量(kg)約5.46幅(cm)23耐荷重(kg)300長さ(cm)120高さ(cm)推薦使用:32-40、4.5内容量1本
注意
※ご注意:スロープを設置する前に、傷つけないように手袋をつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527408SR47N-PC
6,999
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする