ダイオネットSO 白 遮光率約65-70%

ダイオネットSO 白 遮光率約65-70% - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 白 遮光率約65-70% - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ダイオクールホワイトネット1020SW(カラミ織) 白黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。

仕様周囲テープハトメ加工テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ内容量1個
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
全55種類を絞り込む
寸法(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175281171020SW/TH50P1×1
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281261020SW/TH50P1×2
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281351020SW/TH50P1×3
オープン
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281511020SW/TH50P1×4
オープン
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281601020SW/TH50P1×5
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281691020SW/TH50P1×6
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281781020SW/TH50P1×7
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281871020SW/TH50P1×8
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175281961020SW/TH50P1×9
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282051020SW/TH50P1×10
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282211020SW/TH50P2×2
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282301020SW/TH50P2×3
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282391020SW/TH50P2×4
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282481020SW/TH50P2×5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282571020SW/TH50P2×6
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282661020SW/TH50P2×7
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282751020SW/TH50P2×8
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175282911020SW/TH50P2×9
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283001020SW/TH50P2×10
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283091020SW/TH50P3×3
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283181020SW/TH50P3×4
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283271020SW/TH50P3×5
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283361020SW/TH50P3×6
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283451020SW/TH50P3×7
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283611020SW/TH50P3×8
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283701020SW/TH50P3×9
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283791020SW/TH50P3×10
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283881020SW/TH50P4×4
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175283971020SW/TH50P4×5
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284061020SW/TH50P4×6
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284151020SW/TH50P4×7
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284311020SW/TH50P4×8
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284401020SW/TH50P4×9
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284491020SW/TH50P4×10
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284581020SW/TH50P5×5
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284671020SW/TH50P5×6
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284761020SW/TH50P5×7
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175284851020SW/TH50P5×8
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285011020SW/TH50P5×9
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285101020SW/TH50P5×10
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285191020SW/TH50P6×6
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285281020SW/TH50P6×7
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285371020SW/TH50P6×8
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285461020SW/TH50P6×9
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285551020SW/TH50P6×10
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285711020SW/TH50P7×7
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285801020SW/TH50P7×8
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285891020SW/TH50P7×9
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175285981020SW/TH50P7×10
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175286071020SW/TH50P8×8
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする