ダイオネットSO 白 目合い:約4mm

ダイオネットSO 白 目合い:約4mm - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 白 目合い:約4mm - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 白 目合い:約4mm - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ダイオネット140(ラッセル編み) 白 目合い:約4mmのセミオーダー品となります。

用途
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様周囲テープハトメ加工テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ内容量1個
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全55種類を絞り込む
寸法(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17530321140/TH50P1×1
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530330140/TH50P1×2
オープン
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530339140/TH50P1×3
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530348140/TH50P1×4
オープン
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530357140/TH50P1×5
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530366140/TH50P1×6
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530375140/TH50P1×7
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530391140/TH50P1×8
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530400140/TH50P1×9
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530409140/TH50P1×10
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530418140/TH50P2×2
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530427140/TH50P2×3
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530436140/TH50P2×4
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530445140/TH50P2×5
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530461140/TH50P2×6
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530470140/TH50P2×7
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530479140/TH50P2×8
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530488140/TH50P2×9
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530497140/TH50P2×10
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530506140/TH50P3×3
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530515140/TH50P3×4
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530531140/TH50P3×5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530540140/TH50P3×6
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530549140/TH50P3×7
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530558140/TH50P3×8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530567140/TH50P3×9
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530576140/TH50P3×10
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530585140/TH50P4×4
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530601140/TH50P4×5
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530610140/TH50P4×6
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530619140/TH50P4×7
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530628140/TH50P4×8
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530637140/TH50P4×9
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530646140/TH50P4×10
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530655140/TH50P5×5
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530671140/TH50P5×6
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530680140/TH50P5×7
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530689140/TH50P5×8
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530698140/TH50P5×9
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530707140/TH50P5×10
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530716140/TH50P6×6
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530725140/TH50P6×7
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530741140/TH50P6×8
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530750140/TH50P6×9
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530759140/TH50P6×10
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530768140/TH50P7×7
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530777140/TH50P7×8
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530786140/TH50P7×9
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530795140/TH50P7×10
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17530811140/TH50P8×8
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする