ダイオネットSO 青 目合い:約4mm

ダイオネットSO 青 目合い:約4mm - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットSO 青 目合い:約4mm - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ダイオネット140(ラッセル編み) 青 目合い:約4mmのセミオーダー品となります。

用途
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様周囲テープハトメ加工テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ内容量1個
注意
※サイズにより巾継ぎとなります。また、仕上がり幅は加工用のネットの幅の都合で若干短くなります。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全55種類を絞り込む
寸法(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17529219140/TH50P1×1
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529228140/TH50P1×2
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529237140/TH50P1×3
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529246140/TH50P1×4
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529255140/TH50P1×5
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529271140/TH50P1×6
オープン
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529280140/TH50P1×7
オープン
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529289140/TH50P1×8
オープン
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529298140/TH50P1×9
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529307140/TH50P1×10
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529316140/TH50P2×2
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529325140/TH50P2×3
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529341140/TH50P2×4
オープン
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529350140/TH50P2×5
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529359140/TH50P2×6
オープン
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529368140/TH50P2×7
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529377140/TH50P2×8
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529386140/TH50P2×9
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529395140/TH50P2×10
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529411140/TH50P3×3
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529420140/TH50P3×4
オープン
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529429140/TH50P3×5
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529438140/TH50P3×6
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529447140/TH50P3×7
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529456140/TH50P3×8
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529465140/TH50P3×9
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529481140/TH50P3×10
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529490140/TH50P4×4
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529499140/TH50P4×5
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529508140/TH50P4×6
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529517140/TH50P4×7
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529526140/TH50P4×8
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529535140/TH50P4×9
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529551140/TH50P4×10
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529560140/TH50P5×5
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529569140/TH50P5×6
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529578140/TH50P5×7
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529587140/TH50P5×8
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529596140/TH50P5×9
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529605140/TH50P5×10
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529621140/TH50P6×6
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529630140/TH50P6×7
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529639140/TH50P6×8
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529648140/TH50P6×9
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529657140/TH50P6×10
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529666140/TH50P7×7
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529675140/TH50P7×8
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529691140/TH50P7×9
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529700140/TH50P7×10
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17529709140/TH50P8×8
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする