YAMAHA(ヤマハ)
YR3003 ファクトリーTシャツ
熱・UVを防ぐ吸汗速乾高機能素材を使用した レーシングTシャツ
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
素材
シャダン(ポリエステル100%)
内容量
1個
注意
※一部ロゴが異なります。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
KIDS120
KIDS140
L
M
S
XL
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17533279
90792Y176K00
KIDS120
80
49
78
34
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533288
90792Y176J00
KIDS140
88
57
85
37.5
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533297
90792Y176W00
S
106
68
102
42
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533306
90792Y176M00
M
110
70
106
44
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533315
90792Y176L00
L
114
72
110
46
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533331
90792Y176X00
XL
118
74
114
48
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17533340
90792Y176300
3L
122
76
118
50
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください