曜日別特売

YR4001 ファクトリーワークグローブ

YR4001 ファクトリーワークグローブ - YAMAHA(ヤマハ)YR4001 ファクトリーワークグローブ - YAMAHA(ヤマハ)YR4001 ファクトリーワークグローブ - YAMAHA(ヤマハ)

快適性を重視したメカニックグローブ
遮熱効果・UV効果・吸汗速乾を持ったシャダン生地を甲側に使用し、作業時の快適性を確保。
親指と人差し指には導電性合皮を採用しており、着用したままスマホ操作も可能なグローブです。
全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。

素材
<甲側>シャダン(ポリエステル100%)、<平側>合皮スウェード、<部分>導電性合皮スウェード(親指・人差し指)
内容量1個
注意
※一部ロゴが異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1753335890792Y177M00M20.511.210.7
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753336790792Y177L00L2111.511.2
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753337690792Y177X00XL21.511.811.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753334990792Y177W00S201110.5
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする