曜日別特売

先ムクキーシードカッター

先ムクキーシードカッター - アサヒ工具

先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。

用途用途材質超硬K種G2内容量1本
注意
※一般鋼/鋳鉄
全149種類を絞り込む
首径(mm)
刃厚(mm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
首径(mm)
刃厚(mm)
外径
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17556099KSD1008K49.8581010
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556108KSD1010K50511010
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556117KSD1012K50.25121010
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556126KSD1015K50.55151010
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556135KSD1020K51521010
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556151KSD1025K51.55251010
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556160KSD1030K52531010
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556169KSD1035K52.55351010
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556178KSD1040K53541010
19,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556187KSD1208K49.8681210
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556196KSD1210K50611210
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556205KSD1212K50.26121210
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556221KSD1215K50.56151210
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556230KSD1220K51621210
19,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17556239KSD1225K51.56251210
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556248KSD1230K52631210
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556257KSD1235K52.56351210
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556266KSD1240K53641210
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556275KSD1508K54.8881512
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556291KSD1510K55811512
20,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556300KSD1512K55.28121512
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556309KSD1515K55.58151512
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556318KSD1520K56821512
20,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556327KSD1525K56.58251512
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556336KSD1530K57831512
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556345KSD1535K57.58351512
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556361KSD1540K58841512
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556370KSD1608K54.8881612
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556379KSD1610K55811612
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556388KSD1612K55.28121612
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556397KSD1615K55.58151612
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556406KSD1620K56821612
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556415KSD1625K56.58251612
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556431KSD1630K57831612
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556440KSD1635K57.58351612
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556449KSD1640K58841612
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556458KSD1650K54881612
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17556467KSD1805K54.5811812
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17556476KSD1808K54.88121812
21,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556485KSD1810K558151812
21,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17556501KSD1812K55.2821812
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556510KSD1815K55.58251812
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556519KSD1820K56821812
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556528KSD1825K56.58251812
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556537KSD1830K57831812
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556546KSD1835K57.58351812
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556555KSD1840K58841812
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17556571KSD1850K59851812
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17556580KSD1910K55811912
24,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17556589KSD1915K55.58151912
25,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする