4枚刃Aカットエンドミル

4枚刃Aカットエンドミル - アサヒ工具

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。

用途用途材質MAねじれ角(°)25内容量1本
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17565899TAC4150M80152516
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17565908TAC4160M85163016
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17565917TAC4170M90173020
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17565926TAC4180M95183020
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17565935TAC4190M95193020
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17565951TAC4200M95203020
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17565960TAC4210M95213020
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17565969TAC4220M100223025
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17565978TAC4230M110234025
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
17565987TAC4240M110244025
34,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
17565996TAC4250M110254025
34,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
17566005TAC4260M110264025
41,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17566021TAC4270M120275025
43,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17566030TAC4280M120285025
43,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17566039TAC4290M120295025
45,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17566048TAC4300M130305032
45,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17566057TAC4310M130315032
51,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
17566066TAC4320M130325032
51,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
17566075TAC4330M130335032
56,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17566091TAC4340M130345032
56,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17566100TAC4350M130355032
56,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17566109TAC4360M130365032
57,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17566118TAC4370M130375032
59,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17566127TAC4380M130385032
60,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
17566136TAC4390M130395032
64,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
17566145TAC4400M130405032
65,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
17566161TAC4410M130415032
67,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17566170TAC4420M130425032
67,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
17566179TAC4430M140436032
70,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17566188TAC4440M140446032
71,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17566197TAC4450M160456042
72,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17566206TAC4460M160466042
72,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
17566215TAC4470M160476042
73,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
17566231TAC4480M160486042
73,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
17566240TAC4490M160496042
75,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
17566249TAC4500M160506042
75,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする