曜日別特売

3枚刃Aカットエンドミル

3枚刃Aカットエンドミル - アサヒ工具

銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。

用途用途材質MAねじれ角(°)25内容量1本
注意
※鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
全43種類を絞り込む
全長
刃径
刃長
シャンク径
43種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17565348TAC3120M70122012
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17565357TAC3130M80132516
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17565366TAC3140M80142516
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17565375TAC3150M80152516
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17565391TAC3160M85163016
18,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17565400TAC3170M90173020
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17565409TAC3180M95183020
19,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17565418TAC3190M95193020
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17565427TAC3200M95203020
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17565436TAC3210M95213020
22,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17565445TAC3220M100223025
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17565461TAC3230M110234025
26,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17565470TAC3240M110244025
26,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17565479TAC3250M110254025
27,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17565488TAC3260M110264025
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17565497TAC3270M120275025
31,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17565506TAC3280M120285025
31,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17565515TAC3290M120295025
32,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
17565531TAC3300M130305032
32,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
17565540TAC3310M130315032
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
17565549TAC3320M130325032
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
17565558TAC3330M130335032
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17565567TAC3340M130345032
37,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17565576TAC3350M130355032
38,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17565585TAC3360M130365032
42,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17565601TAC3370M130375032
44,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17565610TAC3380M130385032
44,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17565619TAC3390M130395032
48,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17565628TAC3400M130405032
48,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17565637TAC3410M130415032
52,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
17565646TAC3420M130425032
52,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
17565655TAC3450M160456042
55,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
17565671TAC3460M160466042
58,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
17565680TAC3470M160476042
59,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17565689TAC3480M160486042
59,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
17565698TAC3490M160496042
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
17565707TAC3500M160506042
61,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
17565716TAC3520M170527042
82,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
17565725TAC3540M170547042
90,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
17565741TAC3550M170557042
98,900
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
17565750TAC3560M170567042
106,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
17565759TAC3580M170587042
111,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
17565768TAC3600M170607042
113,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする