曜日別特売

2枚刃Aカットロングエンドミル

2枚刃Aカットロングエンドミル - アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミル - アサヒ工具

鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。

用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30内容量1本
注意
※鋳鉄/非鉄金属/アルミ
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17560211TAC2100030K80103012
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
17560220TAC2100040K90104012
22,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17560229TAC2100050K100105012
23,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17560238TAC2100060K110106012
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560247TAC2105030K8010.53012
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17560256TAC2105050K10010.55012
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560265TAC2110030K80113012
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17560281TAC2115030K8011.53012
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17560290TAC2115050K10011.55012
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560299TAC2120030K80123012
22,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
17560308TAC2120040K90124012
23,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17560317TAC2120050K100125012
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17560326TAC2125040K9512.54016
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17560335TAC2130040K95134016
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17560351TAC2130060K115136016
27,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560360TAC2135040K9513.54016
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17560369TAC2140040K95144016
24,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
17560378TAC2140050K105145016
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560387TAC2140060K115146016
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17560396TAC2145050K10514.55016
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560405TAC2150050K105155016
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
17560421TAC2150060K115156016
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17560430TAC2150080K135158016
35,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17560439TAC2155060K11515.56016
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17560448TAC2160060K115166016
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17560457TAC2160080K135168016
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
17560466TAC2165060K11516.56016
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560475TAC2170060K120176020
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560491TAC2175060K12517.56020
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560500TAC2180060K125186020
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560509TAC2180080K145188020
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17560518TAC2180100K1651810020
46,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
17560527TAC2185060K12518.56020
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560536TAC2190060K125196020
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560545TAC2190080K145198020
46,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
17560561TAC2195060K12519.56020
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560570TAC2195080K14519.58020
39,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17560579TAC2200060K125206020
30,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17560588TAC2200080K145208020
38,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
17560597TAC2200100K1652010020
44,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
17560606TAC2205060K12520.56020
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17560615TAC2210060K125216020
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17560631TAC2215060K13021.56020
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17560640TAC2220060K130226025
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17560649TAC2220080K150228025
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17560658TAC2220100K1702210025
47,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17560667TAC2225080K15022.58025
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17560676TAC2230080K150238025
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17560685TAC2235080K15023.58025
40,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
17560701TAC2240060K130246025
46,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする