1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー - SURE(石崎電機製作所)

1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。
容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。

付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)内容量1台
注意
※空運転をしないでください。
※冷凍した材料やかたい材料、かくはんで膨張する材料などは入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567168SFP-300G
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする