金剛(KONGO)
デスクラックRDR 追加棚セット ブラウン
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
工具無しで簡単に、既存のデスクラックRDRに棚板を追加できます。
用途
デスクラックの棚板段数追加用。
材質
スチール(アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
3.3
色
チョコレートブラウン
高さ(mm)
25
奥行(mm)
270
間口(mm)
1000
耐荷重(kg/段)
40
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
25
内容量
1セット
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569679
RDRTI1030B
オープン
¥
5,998
値下げ
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません