ひんやり水流快眠マット3

ひんやり水流快眠マット3 - THANKO(サンコー)[電子機器]

独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。
水が体の熱を奪い、循環して冷やします。
冷風扇としても使える。
USB給電式なのでどこでも活躍。

セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書消費電力(W)6電源5V1.2A以上水タンク容量(L)1.7モード3段階(強・中・弱)使用水温(℃)~40まで切タイマー1~12時間内容量1個
注意
※画像はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17572321WATM25SWH
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする