コロバンマット

コロバンマット - 仙台銘板コロバンマット - 仙台銘板コロバンマット - 仙台銘板

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。
表面の凸加工が全方向へのすべり止めになります。
裏面はマグネット式なので設置も簡単です。
マグネットの磁力で大型車両が通過しても動きにくい作りです。
テープ固定と違い糊残りもなく、メンテナンスも楽に行えます。

材質エラストマー系樹脂幅(mm)500厚さ(mm)4内容量1枚
注意
※長期間の設置は捲れ・鉄板の錆の原因になりますので、定期的なメンテナンスをお勧めします。
※マットの上でのハンドル操作は捲れ・破れ・巻き込みの原因となりますので避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17572655AR-15631000type2
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17572671AR-15653000L
40,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする