ワンツーマット

ワンツーマット - 仙台銘板ワンツーマット - 仙台銘板ワンツーマット - 仙台銘板

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
地面へのフィット感が抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
路線便で一度で出せる数量(18枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。
車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。

厚さ(mm)10質量(kg)23種類10t長さ(m)2幅(m)1内容量1枚
注意
※0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17572786AR-1602
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする