曜日別特売

ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセット

ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]

すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷

適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。保証期間購入日より12カ月温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。バッテリー容量(mAh)モバイル:10000素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570781WACOVECBKSP
16,182
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする