曜日別特売

冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』

冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!
服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。
上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。
スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。
エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。

適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時内容量1着
注意
※使用上のご注意点など、取扱説明書は必ずご確認ください。
※使用環境により持続時間は異なります。
※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。
※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。
※タンクを直接凍らせないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570799WATTNGCBK
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする