曜日別特売

冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット

冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット - THANKO(サンコー)[電子機器]

冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ

適合動作音:強モード 約45dBセット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時内容量1セット
注意
※モバイルバッテリーによっては、エコモード時に自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイルバッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。
※モバイルバッテリーは、幅75×奥行20×高さ155(mm)以下のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570790WATTNGCBKSP
20,727
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする