MANCHES
大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック
<h2>MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。</h2>
薄手のコットン素材で、インナーとして着用しても表に響きにくくソフトな肌触りです。
仕様
[仕様・特徴]:【生地感】
インナーとして着用しやすい薄手の綿素材。
3枚セット
混率(%)
表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
内容量
1パック
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17571061
1012584320-1-3L
ホワイト
60
26
83
130
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571070
1012584320-1-4L
ホワイト
62
27
85
140
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571079
1012584320-1-5L
ホワイト
64
28
87
150
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571088
1012584320-1-6L
ホワイト
66
29
89
160
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571097
1012584320-1-7L
ホワイト
68
30
91
170
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571106
1012584320-1-8L
ホワイト
70
31
91
180
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571115
1012584320-2-3L
ブラック
60
26
83
130
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571131
1012584320-2-4L
ブラック
62
27
85
140
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571140
1012584320-2-5L
ブラック
64
28
87
150
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571149
1012584320-2-6L
ブラック
66
29
89
160
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571158
1012584320-2-7L
ブラック
68
30
91
170
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
17571167
1012584320-2-8L
ブラック
70
31
91
180
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください