曜日別特売

平面紙マスキングテープ

平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)平面紙マスキングテープ - 3M(スリーエム)

塗装用マスキングテープです。
はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。
150℃×30分の耐熱性があります。
特殊な背面処理をしていますので、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
テープが薄いので見切り線がきれに出ます

用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途に黄色長さ(m)18基材和紙粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)150粘着力(N/10mm)28.6
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584038NO.2441箱(10巻×10パック)12
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584047NO.2441箱(8巻×10パック)15
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584056NO.2441箱(7巻×10パック)18
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584065NO.2441箱(5巻×10パック)24
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584081NO.2441箱(4巻×10パック)30
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584090NO.2441箱(3巻×10パック)40
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
17584099NO.2441箱(2巻×10パック)50
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする