曜日別特売

アセテートテープ

アセテートテープ - DAYTONA(デイトナ)アセテートテープ - DAYTONA(デイトナ)アセテートテープ - DAYTONA(デイトナ)アセテートテープ - DAYTONA(デイトナ)

新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。
アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。
伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。
手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。
・カラー:ブラック
・サイズ:幅19mm×長さ20m

用途
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能
伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に
手でも切断可能で作業効率アップ
カラー:ブラック
サイズ:幅19mm×長さ20m
クロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1758311949562
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする