立小便禁止標識 横塩ビ

立小便禁止標識 横塩ビ - グリーンクロス

立小便禁止標識は、シンプルでわかりやすいデザインで注意を促す標識です。文字やイラストがしっかり目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり、場所に合わせてお選びいただけます。

用途環境美化や注意喚起に。厚さ(mm)1取付ビス・両面テープ(別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容立小便禁止内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588615TSK-WE
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする