曜日別特売
TSK-WE 立小便禁止標識 横塩ビ グリーンクロス 17588615

立小便禁止標識 横塩ビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
17588615
品番
TSK-WE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

立小便禁止標識は、シンプルでわかりやすいデザインで注意を促す標識です。文字やイラストがしっかり目をひきます。同デザインで縦と横の仕様があり、場所に合わせてお選びいただけます。

用途
環境美化や注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付
ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
立小便禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする