曜日別特売

UVカット 折りたたみ傘

UVカット 折りたたみ傘 - ZATTAUVカット 折りたたみ傘 - ZATTA
(2件のレビュー)

UVカット加工の折りたたみ式の傘です。
8本骨仕様です。
UVカット加工済みです。(UVカット99%以上)、日傘としてもご使用頂けます。

用途雨やUVカットに材質高密度ファブリック布ブラック質量(g)265寸法(cm)97骨数(本)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583180O13064
699
689
758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 普段使い

袋に入れるのの苦労するかと思いましたが、慣れれば何とかはいります。

2025-04-26
用途: 通勤
建設業・工事業

大きさは十分、折り畳み傘として使えます。欠点は折り畳みカバーに入れる際に10分かかりました。二度と入らないとおもった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする