筋入りゴムマット(B山マット)

筋入りゴムマット(B山マット) - 仙台銘板筋入りゴムマット(B山マット) - 仙台銘板

安全通路の確保に最適です。
ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。

材質ゴム厚さ(mm)3【表】緑【裏】黒幅(m)1内容量1巻
注意
※0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17588405AR-154540ヨコ筋 10m10
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17588421AR-154140タテ筋 10m10
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17588430AR-154380タテ筋 20m20
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17588430AR-154319571659筋入りゴムマットタテ筋タイプAR-1543 筋入りゴムマット(B山ゴム) アラオ 19571659筋入りゴムマット(B山ゴム)アラオ1巻
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする