SMC
AR50(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
表示単位
【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力範囲
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17594091
AR50-06BG-D
¥
11,290
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください