曜日別特売

有機スパゲッティ

有機スパゲッティ - 日仏貿易有機スパゲッティ - 日仏貿易有機スパゲッティ - 日仏貿易有機スパゲッティ - 日仏貿易有機スパゲッティ - 日仏貿易有機スパゲッティ - 日仏貿易

【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ【内容量】500g 【原産国】イタリア 【太さ】1.6mm 【ゆで時間】8分【使いやすいスパゲッティ】イタリア産の有機デュラム小麦100%使用。ブロンズダイスで仕上げているため表面にざらつきができソースがよく絡みます。お好みのソースと合わせてお召し上がりください。【オーガニックとは?】化学肥料や農薬などに汚染されていない健康な土地で人と自然の力だけで育った作物は「有機オーガニック」と呼ばれます。遺伝子組み換えのものは使用いたしません。工業地帯から遠く離れた安全な環境の中で土壌や気候など理想的なオーガニックのサイクルに沿って種蒔から収穫加工梱包までの全工程が厳格に管理されています。

用途開封後は吸湿虫害等を防ぐため袋を閉じた後密閉容器に入れて保管してください。 細かい斑点は原料の小麦の特徴です。品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温を避けて保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17600120-1セット(500g×3個)
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17600129-1セット(500g×6個)
オープン
2,798
3,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17600138-1セット(500g×12個)
オープン
4,798
5,182(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする