TRUSCO
PPペール角型73L用フタ
角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9639
適合本体
TPPK-70-GY-A
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
117
奥行(mm)
546
間口(mm)
370
内容量
1枚
注意
※本体は別売りです。
※本体適合品番は「TPPK-70-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605519
TPPK-70F-GY-A
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください