TRUSCO
管用テーパーゲージ
穴径または、すき間を測定するものです。
用途
溝・すき間・穴径などの測定に。
材質
アルマイト
器差(mm)
±0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604241
TG-710AA
652-3205
93
1~6(0.1目盛)
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
17604250
TG-710BA
652-3204
175
4~15(0.1目盛)
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください