TRUSCO
グリップノブロング めねじタイプ
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。
つかみやすいロングタイプです。
用途
医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質
【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色
黒
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604731
TGKNL2A-M5
660-9668
M5×0.80
20
22
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604740
TGKNL2A-M6
660-9669
M6×1.00
20
22
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604749
TGKNL4A-M8
660-9670
M8×1.25
32
27
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください