TRUSCO
グリップノブ めねじタイプ
手で回しやすいローレットデザインです。
用途
医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質
【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート
色
黒
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604697
TGKN2A-M5
660-9666
M5×0.80
20
14
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604706
TGKN2A-M6
660-9665
M6×1.00
20
14
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604715
TGKN4A-M8
660-9667
M8×1.25
32
18
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください