A8+ クリーンルーム用カバーオール

A8+ クリーンルーム用カバーオール - キンバリークラークA8+ クリーンルーム用カバーオール - キンバリークラークA8+ クリーンルーム用カバーオール - キンバリークラークA8+ クリーンルーム用カバーオール - キンバリークラークA8+ クリーンルーム用カバーオール - キンバリークラーク

[低発塵性]
IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合
クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適
[帯電防止素材]
生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減
[フード付き]
頭部全体をカバー
[革新的なデザイン/親指ループ]
手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止
[テレスコープ折りたたみ]
着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ
[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]
超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供
[クリーンルーム用真空パッケージ]
個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適

用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17603236188261M
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17603245188262L
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17603261188263XL
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする