曜日別特売

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。

用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601371603-10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする