クーラントポンプ E3Pシリーズ

クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業クーラントポンプ E3Pシリーズ - 住友精密工業

圧力2.0MPaでのご使用に特化したコンパクト設計のクーラントポンプで、メンテナンス性も考慮したお使いやすいポンプです。シンプルな構造に加え、部品の摺動面はクーラント液で強制潤滑されるため、部品同士の接触が極めて少なく、長寿命化を実現しています。E3Pはリリーフ内蔵型のため、別途設置の必要はありません。

備考【配管・フランジ】別売りとなります。径(Φmm)220最高使用圧力(MPa)2回転方向モータのファン側から見て右回転(時計回り)内容量1台
注意
※製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、十分ご理解の上お取扱いください。
※【クーラント液】1.水溶性クーラント液をご使用の場合は、濃度2%以上(希釈率50倍以下)としてください。2.クーラント液推奨濾過精度(30μm程度)
※【運転時の注意】1.タンク内に十分クーラント液を注入してください。注入直後は気泡混入の可能性がありますので、運転は消泡後に実施してください。2.モータ回転方向確認の為、瞬間駆動させ確認してください。正しい回転方向は、モータのファン側から見て右回転(時計回り)です。3.初期試運転及びポンプ交換後においてポンプ内は十分なクーラント液で満たされている必要がありますので数回インチング(モータの断続運転)を行ってください。インチングのモータ運転時間は0.5秒~1.0秒としてください。4.ポンプの分解や組み直し時はメーカーにご相談ください。5.E3Pのリリーフ弁はメーカー出荷時無負荷設定になっております。ご使用条件に応じ圧力設定を行ってください。圧力調整ねじを右(時計回り)に回すと圧力は上昇します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17603105E3P-10-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603121E3P-12.5-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603130E3P-16-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603139E3P-20-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603148E3P-25-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603157E3P-31.5-1.5-S1450-G50342503394(50Hz/200V)6.8/(60Hz/200V)6.4/(60Hz/220V)6.0/(60Hz/230V)6.0
オープン
339,800
373,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603166E3P-16-2.2-S1450-G54150541432(50Hz/200V)10.6/(60Hz/200V)9.4/(60Hz/220V)9.2/(60Hz/230V)9.2
オープン
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603175E3P-20-2.2-S1450-G54150541432(50Hz/200V)10.6/(60Hz/200V)9.4/(60Hz/220V)9.2/(60Hz/230V)9.2
オープン
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603191E3P-25-2.2-S1450-G54150541432(50Hz/200V)10.6/(60Hz/200V)9.4/(60Hz/220V)9.2/(60Hz/230V)9.2
オープン
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603200E3P-31.5-2.2-S1450-G54150541432(50Hz/200V)10.6/(60Hz/200V)9.4/(60Hz/220V)9.2/(60Hz/230V)9.2
オープン
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17603209E3P-31.5-4.0-S1450-G59060590481(50Hz/200V)17.2/(60Hz/200V)16.0/(60Hz/220V)15.0/(60Hz/230V)15.0
オープン
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする