SHOWA(ショーワグローブ)
腕カバー付手袋”ニュービニローブ”
厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。
柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。
用途
自動車関連業に。
土木建築業に。
漁業・水産業に。
清掃・サービス業に。
材質
素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他
色
オレンジ
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627246
NO645-S
S
60
560-8293
7.3
19.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627255
NO645-LL
LL
65
560-8296
9
25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください