DICプラスチック
エコシリーズF型コンテナ蓋(ロック付)
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途
エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
タイプ
ロック付
外形寸法(mm)
奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナ
F4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628445
F-FR-ECO CBK
632-2624
クリアブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17628436
F-FR-ECO CBL
632-2625
クリアブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください