曜日別特売

ロング難削材用ハンドタップ

ロング難削材用ハンドタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。

用途
通り穴、止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17627709LS-PM-HT-100-P3-M3X0.5-5P609-57673
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627718LS-PM-HT-100-P3-M3X0.5-2.5P609-59463
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627727LS-PM-HT-100-P3-M4X0.7-5P609-56783
5,040
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627736LS-PM-HT-100-P3-M4X0.7-2.5P609-57203
5,040
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627745LS-PM-HT-100-P3-M5X0.8-5P609-52453
4,440
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627761LS-PM-HT-100-P3-M5X0.8-2.5P609-53183
4,440
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627770LS-PM-HT-100-P3-M6X1-5P609-57573
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627779LS-PM-HT-150-P3-M6X1-5P609-52563
6,680
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627788LS-PM-HT-100-P3-M6X1-2.5P609-59003
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627797LS-PM-HT-150-P3-M6X1-2.5P609-55543
6,680
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627806LS-PM-HT-100-P4-M8X1.25-5P609-59274
4,820
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627815LS-PM-HT-150-P4-M8X1.25-5P609-52664
8,190
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627831LS-PM-HT-100-P4-M8X1.25-2.5P609-59034
4,820
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627840LS-PM-HT-150-P4-M8X1.25-2.5P609-59534
8,190
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627849LS-PM-HT-150-P4-M10X1.5-5P609-52284
9,530
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627858LS-PM-HT-150-P4-M10X1.5-2.5P609-53174
9,530
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627867LS-PM-HT-150-P4-M10X1.25-5P609-57284
9,530
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627876LS-PM-HT-150-P4-M10X1.25-2.5P609-52904
9,530
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
17627885LS-PM-HT-150-P4-M12X1.75-5P609-59694
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627901LS-PM-HT-150-P4-M12X1.75-2.5P609-53014
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627910LS-PM-HT-150-P4-M12X1.5-5P609-52714
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627919LS-PM-HT-150-P4-M12X1.5-2.5P609-55304
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627928LS-PM-HT-150-P4-M12X1.25-5P609-57224
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627937LS-PM-HT-150-P4-M12X1.25-2.5P609-59544
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
17627946LS-PM-HT-150-P5-M14X2-5P609-52804
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17627955LS-PM-HT-150-P5-M14X2-2.5P609-54474
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17627971LS-PM-HT-150-P4-M14X1.5-5P609-54564
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17627980LS-PM-HT-150-P4-M14X1.5-2.5P609-52784
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
17627989LS-PM-HT-150-P5-M16X2-5P609-54494
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17627998LS-PM-HT-150-P5-M16X2-2.5P609-52994
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17628007LS-PM-HT-150-P4-M16X1.5-5P609-59604
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17628016LS-PM-HT-150-P4-M16X1.5-2.5P609-57234
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
17628025LS-PM-HT-150-P5-M18X2.5-5P609-52974
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17628041LS-PM-HT-150-P5-M18X2.5-2.5P609-57764
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17628050LS-PM-HT-150-P4-M18X1.5-5P609-50784
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17628059LS-PM-HT-150-P4-M18X1.5-2.5P609-52434
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
17628068LS-PM-HT-150-P5-M20X2.5-5P609-56984
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17628077LS-PM-HT-150-P5-M20X2.5-2.5P609-57374
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17628086LS-PM-HT-150-P4-M20X1.5-5P609-57194
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17628095LS-PM-HT-150-P4-M20X1.5-2.5P609-59124
28,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
17628111LS-PM-HT-200-P5-M22X2.5-5P609-59064
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17628120LS-PM-HT-200-P5-M22X2.5-2.5P609-50594
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17628129LS-PM-HT-200-P4-M22X1.5-5P609-57454
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17628138LS-PM-HT-200-P4-M22X1.5-2.5P609-52624
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
17628147LS-PM-HT-200-P5-M24X3-5P609-54674
44,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17628156LS-PM-HT-200-P5-M24X3-2.5P609-59424
44,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17628165LS-PM-HT-200-P4-M24X1.5-5P609-52334
44,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17628181LS-PM-HT-200-P4-M24X1.5-2.5P609-54684
44,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
17628190LS-PM-HT-200-P5-M27X3-5P609-52634
49,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
17628199LS-PM-HT-200-P5-M27X3-2.5P609-59374
49,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする