曜日別特売

ロング酸化処理スパイラルタップ

ロング酸化処理スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング酸化処理スパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17611286LS-SP-OX-P2-120-M8X1.25
5,140
3,998
値下げ
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする