LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ

LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
加工ねじメートルねじ精度P2精度表記P級ピッチ(mm)1.25食付き部の山数2.5山溝数3トラスコ品番215-8228全長(mm)150シャンク長(mm)50シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5シャンク四角部長さ(mm)8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
食付き部の山数
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17611225LS-SP-V-P2-150-M10X1.251.252.5山7
10,600
8,098
値下げ
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする