Z-PRO 止り穴加工用

Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。
耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。
調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。
水溶性切削油剤での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17626388MHRZ-Z-G8-M6X1-B468-6126
4,950
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626406MHRZ-Z-G8-M8X1.25-B468-6119
6,690
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626431MHRZ-Z-G8-M10X1.5-B468-6150
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626449MHRZ-Z-G8-M10X1.25-B468-6153
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626467MHRZ-Z-G8-M12X1.75-B468-6117
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626485MHRZ-Z-G8-M12X1.5-B468-6139
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626510MHRZ-Z-G8-M12X1.25-B468-6121
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626528MHRZ-Z-G9-M14X1.5-B468-6163
15,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626546MHRZ-Z-G9-M16X1.5-B468-6181
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626571MHRZ-Z-G10-M18X1.5-B468-6120
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
17626589MHRZ-Z-G10-M20X1.5-B468-6115
35,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
17626607MHRZ-Z-100-G8-M6X1-B470-9950
6,560
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626625MHRZ-Z-150-G8-M6X1-B468-6112
9,210
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626650MHRZ-Z-150-G8-M8X1.25-B468-6142
11,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626668MHRZ-Z-150-G8-M10X1.5-B468-6134
13,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626686MHRZ-Z-150-G8-M10X1.25-B468-6166
13,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626711MHRZ-Z-150-G8-M12X1.75-B468-6137
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626729MHRZ-Z-150-G8-M12X1.5-B468-6118
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626747MHRZ-Z-150-G8-M12X1.25-B468-6146
15,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
17626765MHRZ-Z-150-G9-M14X1.5-B468-6176
21,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
17626790MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B468-6174
23,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする