曜日別特売

ハイパフォーマンスロールタップ

ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。
ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。
加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。
水溶性切削油での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17616841HP-RZ-G8-M12X1.75-B216-6231
9,780
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
17616850HP-RZ-G9-M16X1.5-B216-7868
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
17616859HP-RZ-G5-2-56UNC-B217-2637
4,820
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする