曜日別特売

ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用

ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。
ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。
加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。
水溶性切削油での使用が可能です。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番216-7854内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17616825HP-RZ-G8-M10X1.5-P
7,160
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする