橋本クロス
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入
用途
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
トラスコ品番
548-2205
材質
フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
捕集効率(%)
33.3
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5
内容量
1ケース(2本)
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626939
WAR6020
¥
48,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください