曜日別特売

空調服[[R上]]アウターベスト PK2913

空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 - ゴールドウイン空調服[[R上]]アウターベスト PK2913 - ゴールドウイン

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。
異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。
ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。
コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。
操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

用途
株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。
ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
材質ポリエステル内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
※PKSKIT・PKSKITW 空調服[[R上]] アウターベストシリーズ スターターキットは別売です。
※顔面部のフード、マスク、ゴーグルは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
背丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628585PK2913-W-S664-4702S68.568.556.5
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
17628601PK2913-W-M664-4698M70.570.558.5
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする