坂爪製作所(sakazume)
樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm
化粧フィルム施工時に任意の長さで幅切りできるゲージです。
柔軟で軽量です。
パイプ柄を使用しており、軽量です。
モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番
659-7229
材質
アクリル樹脂、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)
【コテ】165
幅(mm)
115 / 【コテ】165
全長(mm)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628531
8006
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください