坂爪製作所(sakazume)
樹脂製軽量柄杓パイプ柄600mm
樹脂製の柄杓です。
柔軟で軽量です。
パイプ柄を使用しており、軽量です。
モルタル等の取り出しに便利です。
トラスコ品番
659-7230
材質
柄杓部:PE、ハンドル部:PP、パイプ部:鉄(メッキ)
長さ(mm)
【コテ】165
幅(mm)
115 / 【コテ】165
全長(mm)
600
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17628540
8007
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください