NAC(長堀工業)
ウエルドナットソケット
ウエルドナット(溶接ナット)用ソケットです。
形状
対辺:四角
全長(mm)
40
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17625661
410YN
340-5207
ねじ:M6
H10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
17625670
412YN
340-5213
ねじ:M8
4角:H12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください